Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7205-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24200391
  • Hersteller:7205-B-XL-2RS-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.3 kN
Statische Belastung
9 kN
Mit Dichtung
Ja