Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7204-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:14191361
  • Hersteller:038869900-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
14.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja