Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7203-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:14191360
  • Hersteller:067149685-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Mit Dichtung
Ja