CHF 119.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 8.9 kN |
Statische Belastung | 4.45 kN |
Grenzdrehzahl | 12800 rpm |
Mit Dichtung | Ja |