Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL

  • ERIKS:14191358
  • Hersteller:068389922-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Mit Dichtung
Ja