Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7202-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24210418
  • Hersteller:0206765300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
8.4 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Mit Dichtung
Ja