Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7200-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:12661134
  • Hersteller:020676514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
5.3 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Mit Dichtung
Ja