Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7322-B-XL-TVP-P5-UL

  • ERIKS:14178305
  • Hersteller:019118392-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'060.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'227.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
250 kN
Statische Belastung
245 kN
Mit Dichtung
Nein