CHF 1'224.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'324.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Mit Dichtung | Nein |