FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7322-B-XL-JP

  • ERIKS:11668586
  • Hersteller:191183330000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'297.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'402.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
250 kN
Statische Belastung
245 kN
Referenzdrehzahl
3.15 rpm
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Gewicht
9.97 kg
Mit Dichtung
Nein