Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7320-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250829
  • Hersteller:7320-B-XL-JP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
214 kN
Statische Belastung
197 kN
Mit Dichtung
Nein