FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7320-B-XL-JP

  • ERIKS:11668582
  • Hersteller:167264560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 995.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
214 kN
Statische Belastung
197 kN
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Grenzdrehzahl
4.05 rpm
Gewicht
7.56 kg
Mit Dichtung
Nein