Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7319-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250826
  • Hersteller:7319-B-XL-JP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 830.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
189 kN
Statische Belastung
167 kN
Mit Dichtung
Nein