Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7318-B-XL-JP

  • ERIKS:12624856
  • Hersteller:7318-B-JP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 645.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 697.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
155 kN
Gewicht
5.26 kg
Mit Dichtung
Nein