CHF 510.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 551.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 167 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Gewicht | 4.497 kg |
Mit Dichtung | Nein |