CHF 529.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Gewicht | 3.9 kg |
Mit Dichtung | Nein |