CHF 437.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Gewicht | 3.819 kg |
Mit Dichtung | Nein |