FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7315-B-XL-JP

  • ERIKS:12624844
  • Hersteller:7315-B-JP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
107 kN
Gewicht
3.217 kg
Mit Dichtung
Nein