Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7313-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624836
  • Hersteller:7313-B-JP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
82 kN
Gewicht
2.2 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 428.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026