CHF 257.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 110 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Referenzdrehzahl | 5 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.5 rpm |
Gewicht | 2.233 kg |
Mit Dichtung | Nein |