Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7312-B-XL-TVP-UL

  • ERIKS:14179617
  • Hersteller:038477360-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Mit Dichtung
Nein