Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7312-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624832
  • Hersteller:7312-B-JP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Gewicht
1.8 kg
Mit Dichtung
Nein