Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7312-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668556
  • Hersteller:191175900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
7 rpm
Gewicht
1.8 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 235.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026