Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7312-B-XL-JP

  • ERIKS:11668555
  • Hersteller:167261620000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
7 rpm
Gewicht
1.781 kg
Mit Dichtung
Nein