CHF 158.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 91 kN |
Statische Belastung | 61 kN |
Referenzdrehzahl | 5.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 7.7 rpm |
Gewicht | 1.46 kg |
Mit Dichtung | Nein |