Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7310-B-XL-TVP-P5-UO

  • ERIKS:14178304
  • Hersteller:019117442-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
50 kN
Mit Dichtung
Nein