CHF 124.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Gewicht | 1.12 kg |
Mit Dichtung | Nein |