CHF 187.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 69 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Mit Dichtung | Nein |