Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7309-B-XL-JP

  • ERIKS:12624824
  • Hersteller:7309-B-JP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
43 kN
Gewicht
0.937 kg
Mit Dichtung
Nein