Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7308-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624820
  • Hersteller:7308-B-JP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Gewicht
0.7 kg
Mit Dichtung
Nein