Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7307-B-XL-JP

  • ERIKS:12624814
  • Hersteller:7307-B-JP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Gewicht
0.474 kg
Mit Dichtung
Nein