CHF 88.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 22.1 kN |
Gewicht | 0.4 kg |
Mit Dichtung | Nein |