CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Referenzdrehzahl | 9.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 15.8 rpm |
Gewicht | 0.24 kg |
Mit Dichtung | Nein |