CHF 45.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Referenzdrehzahl | 9.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 15.8 rpm |
Gewicht | 0.243 kg |
Mit Dichtung | Nein |