CHF 77.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 21.7 kN |
Statische Belastung | 11.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |