FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7304-B-XL-JP

  • ERIKS:11668527
  • Hersteller:191166830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
21.7 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Referenzdrehzahl
11.5 rpm
Grenzdrehzahl
19.3 rpm
Gewicht
0.153 kg
Mit Dichtung
Nein