Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7303-B-XL-JP

  • ERIKS:12624795
  • Hersteller:7303-B-JP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
17.6 kN
Statische Belastung
9 kN
Gewicht
0.117 kg
Mit Dichtung
Nein