CHF 55.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 15.1 kN |
Statische Belastung | 7.2 kN |
Mit Dichtung | Nein |