FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7302-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624792
  • Hersteller:7302-B-JP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
7.2 kN
Gewicht
0.1 kg
Mit Dichtung
Nein