Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7301-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:12624786
  • Hersteller:7301-B-JP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
5.3 kN
Gewicht
80 kg
Mit Dichtung
Nein