Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7008-B-XL-TVP

  • ERIKS:14181751
  • Hersteller:071745378-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
20.3 kN
Mit Dichtung
Nein