Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7007-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:14178882
  • Hersteller:025973185-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
24.3 kN
Statische Belastung
17.2 kN
Mit Dichtung
Nein