CHF 60.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 24.3 kN |
Statische Belastung | 17.2 kN |
Mit Dichtung | Nein |