Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7006-B-XL-TVP

  • ERIKS:14180231
  • Hersteller:039068358-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Mit Dichtung
Nein