CHF 1'344.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'453.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 200 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Mit Dichtung | Nein |