FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7416-B-XL-MP

  • ERIKS:13250838
  • Hersteller:7416-B-XL-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'222.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'321.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
200 kN
Statische Belastung
169 kN
Mit Dichtung
Nein