CHF 1'351.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'461.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 167 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Referenzdrehzahl | 3.75 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.4 rpm |
Gewicht | 6.7 kg |
Mit Dichtung | Nein |