Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7415-B-XL-MP

  • ERIKS:12624895
  • Hersteller:7415-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'229.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'329.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
138 kN
Gewicht
6.7 kg
Mit Dichtung
Nein