CHF 1'058.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'143.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 167 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Gewicht | 5.545 kg |
Mit Dichtung | Nein |