FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7413-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624893
  • Hersteller:7413-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'073.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
107 kN
Gewicht
3.78 kg
Mit Dichtung
Nein